Panaracer(パナレーサー)
Panaracer(パナレーサー)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
Panaracer(パナレーサー)の 自転車タイヤチューブ
Paチューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
700×31-34C
仕様
クロスFV34
注文コード
45238910
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
自転車用スタンダードチューブ。
仕様
クロスFV34
色
ブラック
サイズ
700×31-34C
バルブ形式
仏式
商品タイプ
バルブ長:約34mm
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。