Panaracer(パナレーサー)
Paチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
サイズ
WO22×1 3/8
仕様
袋入
注文コード
45238937
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,980
この商品は
サイズ・仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
自転車用スタンダードチューブ。
仕様
袋入
色
ブラック
サイズ
WO22×1 3/8
タイプ
W/O
バルブ形式
英式
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。