Panaracer(パナレーサー)
Panaracer(パナレーサー)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
Panaracer(パナレーサー)の 自転車タイヤチューブ
Paチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
HE16×1.75
仕様
袋入
注文コード
45238980
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,980
この商品は
サイズ・仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
自転車用スタンダードチューブ。
仕様
袋入
色
ブラック
サイズ
HE16×1.75
タイプ
H/E
バルブ形式
英式
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45238980
-
57765278
0TH16-E-C
サイクルチューブ
Panaracer(パナレーサー)
1本
¥
579
税込
¥
637
注文コードが変更になりました