※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 制御機器・PLC・リレー
日東工業の 制御盤(ユニット品)
ポンプ制御盤 自動交互運転 三相3線 G3-A・G4-A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
縦(mm)
600
仕様
G3N、GL、RL×2、O×2L付
注文コード
45239223
品番
RG3-A-04M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥196,000
この商品は
縦・仕様
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
600
横(mm)
500
深さ(mm)
200
色(マンセル値)
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
モーター容量(kW)
0.4
主回路
MCB 0.4kW(2.6A)+MC×2
用途
屋内・屋外兼用
仕様
G3N、GL、RL×2、O×2L付
種別
給水用または排水用・満水、減水警報(警報無電圧a接点出力)
タイプ
水位警報無電圧出力タイプ
種類
制御盤
電圧(V)
200(三相3線式)
表面処理
粉体塗装
分類
ポンプ制御盤・自動交互運転
適合場所
屋内・屋外兼用
保護等級
IP44
外形寸法縦(mm)
-
適合キャビネット
RAM20-56A
主幹スイッチ
モータブレーカ
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500