SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VQZ115)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC12
管接続口径
2(A) ポート:(C4) o4用ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(G) グロメット (DC仕様)
注文コード
45239547
品番
VQZ115-6G1-C4-PR-Q
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
221
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
2(A) ポート:(C4) o4用ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(G) グロメット (DC仕様)
切換方式
N.C.
ポート数
3
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
コイル電圧(V)
DC12
ファンクション
(-) 標準タイプ
CE-対応品
(Q) CE対応
CADデータダウンロード
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。