ULAC
ULACの 自転車用カギ(ロック)
ULACの ワイヤーロック・チェーンロック
UL シリコンケーブルロック S2T
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
45239777
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
車体のキズを防止するシリコン製ボディを採用したキー式ワイヤーロック。キーの誤操作が少なく、ピッキングされにくいディンプルキー採用。
セット内容
キー3本付き
色
ブルー
長さ(cm)
約60
キー方式
ディンプル
太さ(mm)
約12
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。