※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ235)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(-) サブプレートなし
切換方式
(3) N.C. 弾性体シール
注文コード
45239924
品番
VQZ235-5G1-Q
参考基準価格(税別)
¥6,330
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・切換方式
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(-) サブプレートなし
切換方式
(3) N.C. 弾性体シール
リード線取出方法
(G) グロメット (DC仕様)
ポート数
3
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準タイプ
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード