- ハイブリットジョイントロックII TS BIKE[自転車ロック] 45240075

ハイブリットジョイントロックII

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック/イエローロゴ
内容量1セット(1個)注文コード45240075品番-
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

キーでもダイヤルでも施錠・解錠が可能なハイブリッドタイプのワイヤーロック。直径約18mmの頑丈ジョイントワイヤー採用。不正開錠に強いウェーブキー採用。ほこりや雨などからカギ穴を守るシャッター付き。好きな開錠番号を設定可能

セット内容キー3本付きブラック/イエローロゴ長さ(cm)約120キー方式ダイヤル太さ(mm)約18
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする