Bone
Bike タイコネクトキットG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
45240109
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
左右にカチッと45°ワンクリックで瞬間装着できるスマートフォンホルダー。工具不要で簡単にステムやハンドルに取付け可能。スマホを縦、横どちらにも装着可能。独自の表面加工で滑らずしっかりホールド。
用途
ガーミンサイクルコンピュータにも対応可能。
色
ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
スマホホルダー:約70×126×8。自転車用マウント:約59×174×25。
適合サイズ
対応ステム径:直径約22~45mm(周囲約69~141mm)。対応スマホサイズ:約4.7~7.2インチ。
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。