BP-64TI 35KD タイタリウム 南京錠 ABUS 45240224

 

BP-64TI 35KD タイタリウム 南京錠 ABUS 45240224
BP-64TI 35KD タイタリウム 南京錠 ABUS 45240224
BP-64TI 35KD タイタリウム 南京錠 ABUS 45240224

タイタリウム 南京錠

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1パック材質シャックル:焼き入れ鉄(メッキ仕上げ)(ナノプロテクト)呼称(mm)35注文コード45240224品番BP-64TI 35KD
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

約30%減の軽量化を実現した新素材タイタリウム製ボディー。
新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)。
引っ張り・たたき開錠に強く抵抗するダブルラッチ構造。
切断に強い、焼き入れ鉄シャックル。
キーを抜いたまま施錠可能なオートラッチ機構[自動施錠]。
緑青・黒ずみが発生せず、長期間美しい。

材質シャックル:焼き入れ鉄(メッキ仕上げ)(ナノプロテクト)材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)本体質量(g)54寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×130×21呼称(mm)35キー数3シリンダーピンシリンダーロックキー式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする