BP-64TI 30KD タイタリウム 南京錠 ABUS 45240240 BP-64TI 30KD タイタリウム 南京錠 ABUS 45240240 BP-64TI 30KD タイタリウム 南京錠 ABUS 45240240

タイタリウム 南京錠

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 材質シャックル:焼き入れ鉄(メッキ仕上げ)(ナノプロテクト) 材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金) 呼称(mm)30 注文コード45240240 品番BP-64TI 30KD
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は材質・呼称・タイプなど9種類から選べます 他の種類を見る

約30%減の軽量化を実現した新素材タイタリウム製ボディー。
新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)。
引っ張り・たたき開錠に強く抵抗するダブルラッチ構造。
切断に強い、焼き入れ鉄シャックル。
キーを抜いたまま施錠可能なオートラッチ機構[自動施錠]。
緑青・黒ずみが発生せず、長期間美しい。

材質シャックル:焼き入れ鉄(メッキ仕上げ)(ナノプロテクト) 材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金) 本体質量(g)53 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×116×19 呼称(mm)30 キー数3 シリンダーピンシリンダー ロックキー式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする