※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ332)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
G1/4
注文コード
45240274
品番
VQZ332-5YO1-02F-Q
参考基準価格(税別)
¥7,430
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径
など
157
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
G
管接続口径
G1/4
切換方式
N.C.
ポート数
3
使用流体
空気
コイル電圧(V)
DC24