BP-64TI 30KA タイタリウム 南京錠(2個同一) ABUS 45240294 BP-64TI 30KA タイタリウム 南京錠(2個同一) ABUS 45240294 BP-64TI 30KA タイタリウム 南京錠(2個同一) ABUS 45240294

タイタリウム 南京錠(2個同一)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 45240294 品番 BP-64TI 30KA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

約30%減の軽量化を実現した新素材タイタリウム製ボディー。
新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)。
引っ張り・たたき開錠に強く抵抗するダブルラッチ構造。
切断に強い、焼き入れ鉄シャックル。
キーを抜いたまま施錠可能なオートラッチ機構[自動施錠]。
緑青・黒ずみが発生せず、長期間美しい。

用途
同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入されても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。
全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同一キー番号となり管理が容易に出来ます。
材質シャックル:焼き入れ鉄(メッキ仕上げ)(ナノプロテクト) 材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金) 本体質量(g)53×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×130×19 呼称(mm)30 キー数6 シリンダーピンシリンダー ロックキー式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする