BP-64TI 25KA タイタリウム 南京錠(2個同一) ABUS 45240310

 

BP-64TI 25KA タイタリウム 南京錠(2個同一) ABUS 45240310
BP-64TI 25KA タイタリウム 南京錠(2個同一) ABUS 45240310
BP-64TI 25KA タイタリウム 南京錠(2個同一) ABUS 45240310

タイタリウム 南京錠(2個同一)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×130×16
材質シャックル:焼き入れ鉄(メッキ仕上げ)
シャックル:焼き入れ鉄(メッキ仕上げ)
シャックル:焼き入れ鉄(メッキ仕上げ)(ナノプロテクト)
内容量1パック(2個)注文コード45240310品番BP-64TI 25KA
参考基準価格(税別)¥3,190販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

約30%減の軽量化を実現した新素材タイタリウム製ボディー。
新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)。
引っ張り・たたき開錠に強く抵抗するダブルラッチ構造。
切断に強い、焼き入れ鉄シャックル。
キーを抜いたまま施錠可能なオートラッチ機構[自動施錠]。
緑青・黒ずみが発生せず、長期間美しい。

用途
同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入されても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。
全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同一キー番号となり管理が容易に出来ます。
材質シャックル:焼き入れ鉄(メッキ仕上げ)材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)本体質量(g)25×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×130×16呼称(mm)25キー数6シリンダーピンシリンダーロックキー式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする