ABUS
ABUSの 南京錠・鍵
ABUSの 南京錠
真鍮南京錠 指定同一キー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45240328
品番
EC75/40
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
耐ピッキング性能5分以上。精密なディンプルシリンダーを採用。
新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)。
キーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」。
用途
同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入されても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。
全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同一キー番号となり管理が容易に出来ます。
材質
シャックル:焼き入れ鉄(ナノプロテクト)
材質(本体)
真鍮
呼称(mm)
40
キー数
3
シリンダー
ディンプルシリンダー
ロック
キー式
キー番号
KA7346