シーガー
シーガーの 釣具
シーガーの 釣り糸/ワイヤー
シーガーエース 10m巻
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
号数
0.4
注文コード
45240949
品番
0.4号
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
号数
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
シーガー独自の二重構造技術により、高レベルの結節強度を実現。
用途
タックルボックスに常備したい、強さとしなやかさが絶妙のラインです。道糸としても使用でき、0.3号から20号までの幅広い号数と、10m・60m・60m連結、船釣り仕掛けに最適な100m巻まで、用途に合わせた巻き長さもラインナップしています。
結節強力(kg)
0.6
ライン色
クリア
号数
0.4
標準直径(mm)
0.104
注意
※非整列巻:10m巻、60m単品3号以下、60m連結
※整列巻:60m巻単品3.5号以上、100m巻
※0.6号以下の細号柄は二重構造ではなく、単層です。
※標準結節強力については、こちらの結節条件に基づいて測定しております。