シーガー
シーガーの 釣具
シーガーの 釣り糸/ワイヤー
シーガー グランドマックス 60m巻
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
号数
0.5
注文コード
45241466
品番
0.5号
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
号数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
フロロカーボンハリスに求められる結節強度、感度、耐摩耗性を追求した最強レベルのハリス<シーガー グランドマックス>
用途
ここぞと言う時に頼れる、Seaguar最強のフロロラインです。グランドマックスはフロロカーボンハリスに求められる強さと感度、耐摩耗性を徹底的に追求することで生まれました。
結節強力(kg)
0.8
ライン色
クリア
号数
0.5
標準直径(mm)
0.117
注意
※非整列巻:3号以下
※整列巻:3.5号以上
※0.6号以下の細号柄は二重構造ではなく、単層です。
※標準結節強力については。こちらの結節条件に基づいて測定しております。