シーガー
シーガー グランドマックスFX 60m巻
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
号数
0.5
注文コード
45241658
品番
0.5号
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
号数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
グランドマックスの強度に、FNT製法でしなやかさをプラスしたシーガー最高グレードのフロロカーボンハリス。<シーガー グランドマックスFX>
用途
強さを徹底的に追求した「グランドマックス」に、特殊処理でしなやかさをプラスしました。フィールドやフィッシングスタイルによりグランドマックスと使い分けが可能です。
結節強力(kg)
0.8
ライン色
クリア
号数
0.5
標準直径(mm)
0.117
注意
※非整列巻:3号以下
※整列巻:3.5号以上
※0.6号以下の細号柄は二重構造ではなく、単層です。
※標準結節強力については。こちらの結節条件に基づいて測定しております。