シーガー 筏ちぬスペシャルU 100m巻

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数1.2 注文コード45242787 品番1.2号
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は号数など7種類から選べます 他の種類を見る

シーガー独自の二重構造技術が強烈な引き込みにも負けないシーガー最高クラスの高強度を実現。FNT製法が生み出す糸よれのしにくさ、縮れくにさがリールへのなじみとスムーズな糸さばきを実現。50mカット用センターマーキング付で浅場・深場の釣りにも対応。

用途強さとしなやかさを融合させた競技志向のパワフルライン。 結節強力(kg)2.1 ライン色クリア(センターマーキング付) 号数1.2 標準直径(mm)0.185
注意
※画像は代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする