シーガー
シーガーの 釣具
シーガーの 釣り糸/ワイヤー
シーガー R18 完全シーバス フラッシュグリーン 150m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
号数
1
注文コード
45242866
品番
1号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
号数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
シーガーPEシリーズ最強のシーガーリミテッドPEを採用。
用途
シーガーPEシリーズ最強のシーガーリミテッドPEを採用し、強度・耐摩耗性に優れたラインです。遠投性能を重視した8本組で仕上げました。シビアなゲームに対応する0.6号から河口、サーフのビックフィッシュ狙いの1.5号までをラインナップ。天候・時間帯を問わず見えやすいフラッシュグリーンカラーを採用。
ライン色
フラッシュグリーン
号数
1
標準直径(mm)
0.165
標準強力(lb)
19
注意
※画像は代表画像です。