シーガー
シーガーの 釣具
シーガーの 釣り糸/ワイヤー
シーガー フロロマイスター300
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
号数
2
注文コード
45243225
品番
8LB/2号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
号数
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
リーズナブルなルアーフィッシング用フロロカーボンラインです。75m毎マーキングに残m数を表示しています。
用途
4回分使えるお徳用ボビン巻きフロロカーボンライン。3lb〜20lb 300m(75mx4回)
仕様
巻き量:300(m)
ライン色
クリア
号数
2
標準直径(mm)
0.235
TEST(lb)
8
注意
※画像は代表画像です。