シーガー グランドマックス ショックリーダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 (スプールバンド)イエロー 注文コード45243295 品番1.75号 30m巻
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る

ここぞと言う時に頼れる、シーガー最強のフロロカーボンラインです。グランドマックスショックリーダーはフロロカーボンリーダーに求められる強さと感度、耐摩耗性を徹底的に追求しました。また、強さの証として、グランドマックスショックリーダーは号数に対するLB数表示を実強力値で表記しています。

用途シーガーシリーズ最強。より細く、より強く! (スプールバンド)イエロー ライン色クリア 実強力(lb)9 号数/巻数1.75号/30m巻 DIA.(mm)0.22
注意
※画像は代表画像です。
実強力lbは実測直線強力の平均値であり、保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする