シーガー
シーガーの 釣具
シーガーの 釣り糸/ワイヤー
シーガー プレミアムマックス ショックリーダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
(スプールバンド)ブルー
注文コード
45243408
品番
0.4号 30m巻
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ソルトルアーゲームに必要な要素を、高レベルで実現したプレミアムショックリーダー。
用途
しなやかさと衝撃強度を追求したソルトルアー専用のショックリーダーです。強さの証として、シーガープレミアムショックリーダーは号数に対するLB数表示を実強力値で表記しています。0.4号から8号までは、薄型のスプールを採用し、持ち運びもスムーズに。号柄別スプールバンド付きで、ひと目でサイズが確認できます。
色
(スプールバンド)ブルー
ライン色
クリア
実強力(lb)
2
号数/巻数
0.4号/30m巻
DIA.(mm)
0.104
注意
※画像は代表画像です。
実強力lbは実測直線強力の平均値であり、保証値ではありません。