シーガー
シーガーの 釣具
シーガーの 釣り糸/ワイヤー
シーガー フロロショックリーダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
号数
4
注文コード
45243670
品番
20m 16LB(4号)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
号数
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
しなやかなライン特性により、PEラインとスムーズな結節を実現。かさ張らず、携行に便利な薄型連結スプール。ラインのスムーズな引き出しを可能にするスプールバンド付。
用途
シーバスをはじめ、ソルトルアーゲームの幅広いフィールドに対応する、お徳用フロロカーボンショックリーダー。
ライン色
クリア
号数
4
TEST(lb)
16
DIA.(mm)
0.33
注意
※画像は代表画像です。