シーガー
シーガーの 釣具
シーガーの 釣り糸/ワイヤー
シーガー R18 フロロリミテッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
TEST(lb)
3
注文コード
45243828
品番
3lb 100m巻
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
TEST
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ最高クラスの強度としなやかさ。プロアングラーを納得させる品質。
用途
ソルトルアーゲーム、バスフィッシングからトラウトゲームまで、シリーズ最高クラスの強度としなやかさ、優れた結節強度、耐摩耗性、高感度性能は、多くのアングラーを納得させています。あらゆるルアージャンルに幅広く対応する1Test lbからラインナップしています。
ライン色
クリア
最大強力(lb)
4.5
TEST(lb)
3
号数/巻数
3lb/100m巻
DIA.(mm)
0.148
注意
※画像は代表画像です。