シーガー
シーガーの 釣具
シーガーの 釣り糸/ワイヤー
シーガー R18 フロロハンターTACT(タクト) 100m巻
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
号数
1
注文コード
45243977
品番
4lb
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
号数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
しなやかな糸質を徹底追求。
用途
しなやかな糸質で高い操作性と飛距離を生み出し、様々なルアーフィールドに対応。
ライン色
クリア
号数
1
TEST(lb)
4
DIA.(mm)
0.165
注意
※画像は代表画像です。