SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
V Series(VV5FS3)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) P EA EB: Rc 1/2、AB: Rc 3/8
接続口径
(03) P、EA、EB:Rc1/2・A、B: Rc 3/8
注文コード
45243984
品番
VV5FS3-01T-011-03-Q
参考基準価格(税別)
¥10,780
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・管接続口径・接続口径
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(03) P、EA、EB:Rc1/2・A、B: Rc 3/8
管接続口径
(03) P EA EB: Rc 1/2、AB: Rc 3/8
連数
1
配管
A、B:横
CE-対応品
(Q) CE対応
シンボル
(1)通路仕様P:共通-通路仕様EA、EB:共通
CADデータダウンロード
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。