SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
V Series(VV5FS4)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(03) P、R1、R2:Rc1/2・A、B: Rc 3/8
注文コード
45243993
品番
VV5FS4-10-021-03F
参考基準価格(税別)
¥15,840
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・管接続口径・接続口径
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(03) P、R1、R2:Rc1/2・A、B: Rc 3/8
連数
2
配管
A、B:横
シンボル
(1)通路仕様P:共通-通路仕様R1、R2:共通
CADデータダウンロード