シーガー
シーガーの 釣具
シーガーの 釣り糸/ワイヤー
シーガー R18 フロロイエロー 100m巻
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
号数
0.8
注文コード
45244074
品番
3lb
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
号数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
視認性重視のイエローライン。
用途
ラインの変化を察知出来る高視認性。ライトゲーム、トラウトゲーム等、幅広いシチュエーションで高視認性を実現できます。
ライン色
フラッシュイエロー
号数
0.8
最大強力(lb)
4
TEST(lb)
3
DIA.(mm)
0.148
注意
※画像は代表画像です。