シーガー
シーガーの 釣具
シーガーの 釣り糸/ワイヤー
シーガー R18 フロロリミテッドハードBASS 80m巻
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
号数
1
注文コード
45244117
品番
4lb
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
号数
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ最高クラスの強度と感度を追い求めたエキスパートモデル。
用途
シリーズ最高クラスの強度と感度を追求した、中・上級者向けのラインです。強度と感度を重視したハリのある糸質に仕上げていますので、ハードタイプのラインに慣れていないアングラーの方はご注意ください。
ライン色
クリア
号数
1
最大強力(lb)
5.5
TEST(lb)
4
DIA.(mm)
0.165
注意
※画像は代表画像です。