シーガー
シーガーの 釣具
シーガーの 釣り糸/ワイヤー
シーガー R18 BASS 160m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
号数
0.8
注文コード
45244214
品番
3lb
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
号数
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
3lb〜7lbは、ハリを持たせた糸質で結節強度と感度を重視。8lb以上は、しなやかな糸質で使いやすさと飛距離を重視。センターマーキングシール付き(80mx2回分)。
用途
シーガーの本格BASS専用ライン。
ライン色
クリア(80m毎にセンターマーキングシール付)
号数
0.8
最大強力(lb)
4
TEST(lb)
3
DIA.(mm)
0.148
注意
※画像は代表画像です。