シーガー
シーガーの 釣具
シーガーの 釣り糸/ワイヤー
シーガー R18 BASS 240m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
号数
1.5
注文コード
45244345
品番
6lb
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
号数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
3lb〜7lbは、ハリを持たせた糸質で結節強度と感度を重視。8lb以上は、しなやかな糸質で使いやすさと飛距離を重視。ヘビーユーザーが好みで巻き込みできるライン。
用途
シーガーの本格BASS専用ライン。お徳用長巻ライン。
ライン色
クリア
号数
1.5
最大強力(lb)
7
TEST(lb)
6
DIA.(mm)
0.205
注意
※画像は代表画像です。