3chデジタルモノラルアンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45244695 品番MA-M75D
参考基準価格(税別)¥93,200 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

3ゾーン個別で音量調節が可能となり、用途毎に切り分けが出来ます。ボリュームがデジタル数値表記の為、音量調節がわかりやすい仕様です。
ローイーピーダンス/ハイイーピーダンス兼用

用途中・大規模店舗・施設など 付属品ACコード(1.8m)、取扱説明書 材質(外装)フロント表示パネル:ポリカーボネート、カバー、シャーシ:ボンデ鋼板 質量(kg)3 消費電力(W)28(電気用品安全法による表示) 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×68×260 周波数特性30Hz〜20kHz-3dB(Lo)/200Hz〜16kHz-3dB(Hi) 最大出力ローインピーダンス25W×3/ハイインピーダンス18W×3 インピーダンス(入力感度)400mV 10kΩ不平衡 動作表示電源ON:LED オレンジ S/N比80dB インピーダンス(Ω)(出力負荷)ハイインピーダンス:550(100V)平衡/ローインピーダンス:3〜16BTL

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする