画像準備中

合板型枠用 インサート(箱入)3分タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 45244720 品番 GR-M1255-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

プラスチック台座に樹脂釘がセットされていて、簡単に釘が打込みできます。
大型台座の採用により安定性があります。
カラーストロングで必要な「樹脂釘打込み棒」無しで型枠に固定できます。
ステンレス製品もあります。
【取付手順】
1.樹脂釘でプラスチック台座を型枠に固定します。
2.配筋完了後、インサート金具を台座に打ち込みます。
3.スラブ下に残った樹脂釘はハンマーで簡単に処理できます。
4.ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んで下さい。

用途重設備用 適合型枠:木製合板 高さ(mm)63 ねじ径M12 頭径(Φmm)28 胴径(Φmm)17 圧縮強度(N/mm2)(コンクリート埋設/引抜試験値)コンクリート:17.6 入数100 有効ねじ(mm)25 頭厚4 引抜強度(kN)(コンクリート埋設/引抜試験値)平均37.1 有効埋設(mm)59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする