画像準備中

合板型枠用 インサート(箱入)3分タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200個) 注文コード 45244729 品番 GR-M1040-B
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

プラスチック台座に樹脂釘がセットされていて、簡単に釘が打込みできます。
大型台座の採用により安定性があります。
カラーストロングで必要な「樹脂釘打込み棒」無しで型枠に固定できます。
ステンレス製品もあります。
【取付手順】
1.樹脂釘でプラスチック台座を型枠に固定します。
2.配筋完了後、インサート金具を台座に打ち込みます。
3.スラブ下に残った樹脂釘はハンマーで簡単に処理できます。
4.ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んで下さい。

用途重設備用 適合型枠:木製合板 高さ(mm)45 ねじ径M10 頭径(Φmm)22 胴径(Φmm)13 圧縮強度(N/mm2)(コンクリート埋設/引抜試験値)コンクリート:23.2 入数200 有効ねじ(mm)13 頭厚2.5 引抜強度(kN)(コンクリート埋設/引抜試験値)平均22.3 有効埋設(mm)42.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする