※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
ポンプ制御盤 単独自動運転 三相3線 GP・G1・G2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1台
注文コード
45245557
品番
OGP-04M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥105,000
この商品は
横・縦
など
189
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
600
横(mm)
400
深さ(mm)
200
色(マンセル値)
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)
モーター容量(kW)
0.4
主回路
MCB 0.4 kW(2.6A)+MC
仕様
GN、GL、RL
種類
制御盤
主幹スイッチ
モータブレーカ
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500