双福鋼器
双福鋼器の 物品棚/収納用品
双福鋼器の 軽・中量棚
双福鋼器の 軽・中量棚用オプション
間口桟
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
45246208
品番
中量ラック 300・500kg用 間口桟4本組・セーフティピン付 W900用
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
モノタロウオリジナルラック専用部品です。
用途
間口桟が不足の際に
適合
モノタロウ中量ラック300・500kgの間口900mm専用
セット内容
間口桟4本、セーフティピン8本
質量(kg)
7
間口(mm)
900
塗装色
ホワイトグレー
グリーン購入法
適合
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800