トライメイト
トライメイトの 作業灯
トライメイトの ワークランプ・ハンドランプ
トライメイトの 乾電池タイプワークランプ
持ち手が付いている乾電池式ワークライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45248098
品番
TR-MWL002
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
持ち手が付いている2WAYの乾電池式のワークライトです。懐中電灯としても使用可能です。
用途
作業、アウトドアなど
寸法(mm)
100×34×125
色
ブラック
質量(g)
100
使用電池
単3型アルカリ乾電池×3本(別売)
明るさ(Lm)
正面160、サイド60
注意
※LEDは決して直視しないでください。