高耐食性めっき中量棚(300kgタイプ/単体)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45248177 品番 MB-1154
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

高耐食性めっき鋼板の優れた表面保護力タイプ。
素材が錆びにくい高耐食性鋼板を使用。屋外等、特殊な条件下での使用が可能。
KOBEMAGの耐食性は、溶融亜鉛めっきに比べ10倍〜20倍。溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5〜8倍。
KOBEMAGは神戸製鋼所の登録商標です。
棚板は割板になります。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)955×780×1800 均等耐荷重(kg/段)300 均等耐荷重(kg/台)2000 棚段数(段)天地4 用途冷蔵・冷凍庫内、厨房、食品工場、製薬工業バックヤード、用のラックとして。 仕様ボルトレス 材質高耐食めっき鋼板(KOBEMAG) グレー 高さ(mm)1800 タイプ単体 奥行(mm)780 間口(mm)955 耐荷重(kg/段)300 キャスターなし 均等耐荷重(kg)2000(棚1台当たり) 棚ピッチ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする