ショップタオル オリジナル

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(55カット) 注文コード 45249699 品番 SKU 75130-roll
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

丈夫でしかも吸水(油)性に優れ、厚手でしかも柔らかな、布のような機能を持つ、繊維が残らない、多目的使用が可能なペーパータオルです。
均一サイズ、均一品質なので、作業性に優れています。
吸水(油)性に優れているため、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取ることが出来ます。
タオルより手軽に使いやすい、濡らして絞って使えるし、破れにくいです。
紙なので、油汚れ、ペイント汚れの拭き取り後は使い捨てが出来て便利です。

用途
仕事場(塗装・内装・設備工事業者・自動車整備機械修理業者等)におけるあらゆる周辺作業に。
機械・工具類の掃除・メンテナンス作業に。
自動車・バイク等のクリーンアップ作業に。
仕様ロールタイプ、55カット 材質パルプ 形状ロール 厚さ(mm)約0.5 ブルー 質量(g)約332 枚数1ロール55カット シートサイズ(mm)279×239 危険物の類別非危険物
注意
※使用用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45249699
2026-01-30
用途:
車、バイク、自転車のメンテ
卸売・小売業

バイクと自転車のチェーン清掃に大活躍してくれます。丈夫なのでゴシゴシ使えるし、汚くなってボロボロになったら捨てられるからずっとリピ買いしてます。

2026-01-22
用途:
自動車の修理・メンテナンスに

機械整備・修理の定番アイテムです。
丈夫で使い勝手もいいです、ボックスタイプは使いやすいのですがロールタイプは同じ寸歩だったら入れ替えて使えるのに残念です。

2026-01-22
用途:
シンナーやアルコールでの拭き取り作業

DMでの購入でしたが、レビューどおり従来使用していたリサイクル紙素材より強度が高く、ウエスのような毛羽立ちが無いので次回も購入予定。まだ洗っての再利用はしておりませんが、社内では重宝しそうです。

対象商品:
45249699
2026-02-06
用途:
油汚れのふき取り等
株式会社嵯峨 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

オイル交換等で使います。柔らかくて使いやすいですが少し高いのと含まれている化学成分が心配。

2025-10-11
用途:
整備作業の定番ペーパータオル
自動車・二輪車・自転車関連業

厚手タイプもありますが、こちらでも十分使えます。油汚れのふき取り、ブレーキクリーナーの受け紙として、洗えば数回使える耐久性。
毛羽立ちが無いので、安心してガシガシ使えます。

街中の店舗だと取り扱いが限られるのでクーポン適用の際に買い溜めしています。

1人が参考にしています
2025-10-04
用途:
初めて使用しました  便利さに驚愕。
卸売・小売業

ショップタオルの存在は知っていましたが、今まではウエスというか単なるボロ布を使っていました。
今回初めて使いましたが、こんな便利な物はもっと早くから使っていれば良かったと後悔しています。

1人が参考にしています
2025-08-31
用途:
塗装用
創作家具工房 木工みんぐ 様

塗装用オイルのふき取りや布ウエスの代わりに使っています前はロールを使っていましたが、箱に入ったものに替えましたほこりをかぶらないのと、片手でとるのがこちらの方が便利かなと思っています。

対象商品:
45249699
2025-08-28
用途:
長持ち!
その他業種

繰り返し使えるので経済的です。
水洗いしても中々破れません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする