電池の蓋が緩くスタンドを稼働させる時の衝撃で蓋が外れ単三電池が飛び出してしまう不具合のため返品交換。
新しく届いた品と比較すると蓋のツメ部分の角度が浅くカチッと閉まらない事が判明。
もし同じような症状が出て返品・交換作業が煩わしいと感じる方は、この浅くなっているツメ部分の角度を手で広げてあげれば解決するのではないかと思います。
肝心の使用感は本体部・スタンド部のマグネットはいずれも強力でずり落ちる心配はなさそう。明るさの2段階調節は正直違いが分かりません(笑)
アプリの照度計で計測すると数値は違うので明るさに段階があるのは間違いないようです。交換前後品いずれも同じなのでそういう仕様なのでしょう。
ところで商品説明コメントでは【2段階(250Lm/100Lm)】となっておりますが、下の諸元欄では【全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)】なんですよね。
誤植かな?
ご連絡ありがとうございます。
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)です。
よろしくお願い申し上げます。
同系列のものを以前より使用していましたが、電池を液漏れさせてしまったため買い替え。
値段も安いので簡単に更新できます。
また以前のモデルより軽くなったのかな。軽い点はGoodですが耐久性などに影響ないかは心配です。まぁ壊れたらまた買い替えるだけですが。
使い勝手などは特に不満なく、お値段以上かと思うので今後も継続して販売いただきたいです。
このライトは老眼爺の絶対必要アイテム。確か3個目ですが、マグネットあり、フックあり、置きやすい、角度調整あり、点灯2箇所でとても丈夫で使いやすい品物です。
最近は老眼が進みがちで若いときには、薄暗くてもハッキリ見えていた物も見えずらくなり購入しました。
当然見えやすくなりましたしマグネットやフックが付いているので大変使いやすいです。
[1.満足点]
(1-1)十分な明るさと配光
(1-2)十二分な低価格
(1-3)磁石とフックによる設置
[2.不満点]
(2-1)外装全体にシリコンオイル様のものが一様に付着しており、これが手指に再付着して滑り、当方作業に支障が出る
(2-2)このため使用前に同シリコンオイル様のものの除去が必須だが非常に手間
↑上の二点が最大の不満↑
(2-3)約5年で経年劣化してベトベトになる艶消し塗装(長寿命なLEDの意味がなくなる)
(2-4)前の商品に比べて背面の磁石(長方形)が弱くなり、設置個所がボルト頭程度の面積では本品が落下する
(2-5)明るさの「弱(使わない)」の追加により消灯までの押下回数が増えて逆に手間
(2-6)LED光が視界に入った際、眩し過ぎる(カバーを透明でなく乳白にして)
以上
貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。
最近は老眼が進みがちで若いときには、薄暗くてもハッキリ見えていた物も見えずらくなり購入しました。
当然見えやすくなりましたしマグネットやフックが付いているので大変使いやすいです。
もう1つLEDの電球タイプのを持っておりますが、今回COBタイプの物を購入してみました。
どちらも満足のいく明るさです。
前回購入した物は、電池の持ちも良く重宝しております。
今回の商品も、電池の持ちは良いのではないかと思います。
本体にフック及びマグネットが付いているので使い勝手も良いです。
安くて問題なく使えます、古くなったLEDワークライトの交換として使っています。