代表画像
Panasonic(パナソニック)
LED電球E17広配光プレミア調光
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
定格消費電力(W)
4.9
注文コード
45249830
品番
LDA5LGE17DSK4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
75
質量(g)
38
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
100
口金
E17
外径(Φmm)
35
定格消費電力(W)
4.9
全光束(Lm)
440
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.074
光色
電球色相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED