※使用例
コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 天秤
KT吊てんびん 伸縮タイプ3t用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45252770
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
用途
1台で様々なサイズの荷に使用出来ます
0.8m〜1.3m(0.1m刻み)で吊り間隔の調整が可能です
仕様
吊り間隔:0.8〜1.3(m)
セット内容
マスターリンク×1、カップリンク×6、LSフック×2、チェーン×2、シャックル×4
質量(kg)
34
使用荷重(t)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応