コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの チェーン
コンドーテックの 足場吊りチェーン
軽量足場吊りチェーン「カリーナ(R)」 SPなし(ユニクロメッキ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(3m×15本)
注文コード
45252824
品番
3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
用途
仮設工業会認定品(適用除外認定)
生産物賠償責任保険付で安心です。
取付はやさしく、外れにくいフックを採用。
材質・製造工程は万全を期しています。
全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。
長さ(mm)
2937
質量(kg)
1.35
寸法L(mm)
3016
破断荷重(N)
17640以上
リンク数
89
耐久基準
0.8N以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
(1本吊り)2352、(ループ吊り)4214