SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
V Series(VXP2140)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
G3/8
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
注文コード
45252856
品番
VXP2140D-03F-2TZ
参考基準価格(税別)
¥16,340
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ねじの種類
G
管接続口径
G3/8