SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
V Series(VXP2140)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/2
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
注文コード
45252874
品番
VXP2140D-04-3G
参考基準価格(税別)
¥14,360
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/2