金型吊り用2点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 揚程(m)3 仕様9mm 6x24 O/O 両コース入 注文コード45252885 品番9MMx3M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は揚程・仕様など37種類から選べます 他の種類を見る
用途金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付 仕様9mm 6x24 O/O 両コース入 寸法H(mm)8 揚程(m)3 寸法A(mm)110 寸法D(mm)11.5 寸法B(mm)56 対応(アイボルト)M8(5/16) フックFK-05-L フック寸法L(mm)91 フック寸法W(mm)70 フック寸法B(mm)24 フック寸法D(mm)25 フック寸法E(mm)20 フック寸法F(mm)10 フック寸法G(mm)17 フック寸法H(mm)18 マスターリンクA1012S フック寸法T(mm)118
注意
金型交換、穴径の小さいもの等に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする