コンドーテック
金型吊り用2点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1組
仕様
9mm 6x24 O/O 両コース入
注文コード
45252894
品番
9MMx4M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
揚程・仕様
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
用途
金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付
仕様
9mm 6x24 O/O 両コース入
寸法H(mm)
8
揚程(m)
4
寸法A(mm)
110
寸法D(mm)
11.5
寸法B(mm)
56
対応
(アイボルト)M8(5/16)
フック
FK-05-L
フック寸法L(mm)
91
フック寸法W(mm)
70
フック寸法B(mm)
24
フック寸法D(mm)
25
フック寸法E(mm)
20
フック寸法F(mm)
10
フック寸法G(mm)
17
フック寸法H(mm)
18
マスターリンク
A1012S
フック寸法T(mm)
118
注意
金型交換、穴径の小さいもの等に