SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VZ110)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
DIN形ターミナル:コネクタ付
注文コード
45252926
品番
VZ110-5DS-M5-F-Q
参考基準価格(税別)
¥5,740
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・リード線取出方法
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
DIN形ターミナル:コネクタ付
切換方式
ノーマルクローズ
ポート数
3
管接続口径
M5×0.8
ねじの種類
M
使用流体
空気