コンドーテック
金型吊り用2点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1組
仕様
12mm 6x24 O/O 両コース入
注文コード
45252955
品番
12MMx2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
揚程・仕様
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
用途
金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付
仕様
12mm 6x24 O/O 両コース入
寸法H(mm)
11
揚程(m)
2
寸法A(mm)
125
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
63
対応
(アイボルト)M10(3/8)
フック
FK-10-L
フック寸法L(mm)
108
フック寸法W(mm)
87
フック寸法B(mm)
30
フック寸法D(mm)
30
フック寸法E(mm)
25
フック寸法F(mm)
10
フック寸法G(mm)
19
フック寸法H(mm)
20
マスターリンク
A2014S
フック寸法T(mm)
137
注意
金型交換、穴径の小さいもの等に